Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHT-UND UNTERLEGSCHEIBE HYGIENIC USIT®, D=6,2 EDELSTAHL 1.4404, KOMP:70 EPDM 291, KOMP:SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K1326-101-500.jpg
img_K1326-101-500.jpg
img_ZK1326Anwb1-500.jpg
img_ZK1326-Dichtscheibe-Unterlegscheibe-sealing-shim-washer-Hygienic-USIT-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1326.061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     232094
EAN/GTIN:
     4059245332328
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Gummiwulst: 70 EPDM 291 schwarz 70 EPDM 253815 weiß 75 Fluoroprene XP 45 blau Bestellbeispiel: K1326.051 Hinweis: Metallische Flachdichtung mit Elastomerwulst, zur totraumfreien, statischen Abdichtung von Schraubstellen. Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe gewährleistet nur unter Verwendung der speziell modifizierten Schraube bzw. Mutter (Artikel Nr.: K1327 und K1328) eine totraumfreie Abdichtung in produktführenden Bereichen oder innerhalb aseptischer Isolatoren. Mit der Dicht- und Unterlegscheibe werden Toträume an Schraubstellen zuverlässig vermieden. Mengenreste oder Reinigungsflüssigkeiten können sich nicht unbemerkt absetzen und eine Kontaminierung mit Keimen und Bakterien ist somit ausgeschlossen. Anwendung: Auch wenn der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe beim Anziehen der Schraubstelle nicht überlastet werden kann, erreicht doch jedes Material irgendwann sein Life-Cycle-Ende. Bruchstücke oder Splitter können in die Lebensmittel gelangen. Mit den unterschiedlichen Dichtungswerkstoffen und deren Farben, werden daher nicht nur die Anforderungen der jeweiligen Anwender erfüllt, sondern auch eine produktspezifische, leichte Detektierbarkeit sichergestellt. 70 EPDM 291 – schwarz Überwiegender Einsatz in der Prozess- und Getränkeindustrie, sowie Molkereien. 70 EPDM 253815 – weiß Vorwiegend in der Medizintechnik und der Pharmaindustrie 75 FLUOROPRENE® XP 45 – blau Für besondere Anforderungen, wie stark fetthaltige, aggressive Medien und sehr hohe Temperaturen, die z.B. bei der Reinigung der Anlage vorkommen können. Alle Dichtungswerkstoffe sind selbstverständlich auch für individuelle Verpackungsaufgaben geeignet. Zubehör: Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® - Linie verwendet werden. Zeichnungshinweis: 1) Totraumfreie Abdichtung Technische Eigenschaften: D=INNENDURCHMESSER: 6,2 D1: 13,1 Passend zu Sechskantschrauben: M6 Passende Hutmutter: M6 Produktlinie: NOVOnox RoHS: true S: 1
Weitere Informationen:
D=INNENDURCHMESSER:
6,2
D1:
13,1
Passend zu Sechskantschrauben:
M6
Passende Hutmutter:
M6
Produktlinie:
NOVOnox
RoHS:
true
S:
1
Weitere Suchbegriffe: 480K1326.061, K1326.061, 232094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.