| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K1909.06X24 Herst.-Nr.: 109269 EAN/GTIN: 4059245696635 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt. Bestellbeispiel: K1909.14X60 (Länge L mit angeben) Hinweis: Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge K0873. Zeichnungshinweis: 1) Fläche angeschliffen Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Innengewinde Benennung: Zylinderstift D=Durchmesser: 6 D1=Gewinde: M4 DIN EN ISO: DIN EN ISO 8735 L=Länge: 24 L1 ca.: 0,8 L2 ca.: 2,1 Material Grundkörper: Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper: oberflächengehärtet T: 6 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Innengewinde | Benennung: | Zylinderstift | D=Durchmesser: | 6 | D1=Gewinde: | M4 | DIN EN ISO: | DIN EN ISO 8735 | L=Länge: | 24 | L1 ca.: | 0,8 | L2 ca.: | 2,1 | Material Grundkörper: | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper: | oberflächengehärtet | T: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 0,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,73* | € 1,14* | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,93* | € 1,31* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|