| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN125 A 10,5 A2 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN125 A 10,5 A2 KP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.50 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 140 HV Norm: DIN 125 Innendurchmesser d: 10,5 mm Außendurchmesser Ring D: 20 mm Stärke s: 2 mm Grundfarbe: naturfarben Typ: A EAN: 4043952050422 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser Ring D: | 20 mm | Durchmesser: | 10.50 | EAN: | 4043952050422 | Form: | Form A | Grundfarbe: | naturfarben | Innendurchmesser d: | 10,5 mm | Norm: | DIN 125 | Normart: | DIN | Normnummer: | 125 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Stärke s: | 2 mm | Typ: | A | Werkstoff: | A 2 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, DIN125 A 10,5 A2 KP, UNTERLEGSCHEIBEN, SCHEIBE, RUND, VERGLEICHE ISO 7089, 501DIN125 A 10,5 A2 KP, FLACHE SCHEIBEN |
| | |
| |