Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 A 10,5 GAL VZ Scheibe, ohne Fase, gal. verzinkt, Stahl, 10,5x20x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00125_A_AK.JPG
D00125_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 A 10,5 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 A 10,5 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952047446
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.50 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 140 HV Norm: DIN 125 Typ: A Innendurchmesser d: 10,5 mm Außendurchmesser Ring D: 20 mm Grundfarbe: farblos Stärke s: 2 mm EAN: 4043952047446
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
20 mm
Durchmesser:
10.50
EAN:
4043952047446
Form:
Form A
Grundfarbe:
farblos
Innendurchmesser d:
10,5 mm
Norm:
DIN 125
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Stärke s:
2 mm
Typ:
A
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 10,5, din 125, din 125a, UNTERLEGSCHEIBEN, SCHEIBE, RUND, VERGLEICHE ISO 7089, 501DIN125 A 10,5 GAL VZ, FLACHE SCHEIBEN, DIN125 A 10,5 GAL VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21146
1000
€ 4,30*
ab € 0,0113*
€ 0,0162*
2 Tage
14000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0124*
€ 0,017*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0171*
7 Tage
20000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0173*
Lager 8670
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.