Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 A 15 A2 Scheibe, ohne Fase, 15x28x2,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00125_A_AK.JPG
D00125_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 A 15 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 A 15 A2
EAN/GTIN:
     4043952050163
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 15 x28 x2,5 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 15.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 140 HV Norm: DIN 125 Typ: A Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser Ring D: 28 mm Stärke s: 2,5 mm Grundfarbe: naturfarben EAN: 4043952050163
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
28 mm
Durchmesser:
15.00
EAN:
4043952050163
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser d:
15 mm
Norm:
DIN 125
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
2,5 mm
Typ:
A
Werkstoff:
A 2 140 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0515*
4 Tage
4114
500
€ 4,30*
ab € 0,04*
€ 0,0568*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0444*
€ 0,0595*
5 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0435*
€ 0,0602*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0521*
€ 0,0687*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.