Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 A 3,2 A2 KP Scheibe, ohne Fase, 3,2x7x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00125_A_AK.JPG
D00125_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 A 3,2 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 A 3,2 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952050361
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 3,2 x 7 x0,5 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.20 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 140 HV Norm: DIN 125 Typ: A Innendurchmesser d: 3,2 mm Außendurchmesser Ring D: 7 mm Stärke s: 0,5 mm Grundfarbe: naturfarben EAN: 4043952050361
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
7 mm
Durchmesser:
3.20
EAN:
4043952050361
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser d:
3,2 mm
Norm:
DIN 125
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
A
Werkstoff:
A 2 140 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2243
200
€ 4,30*
ab € 0,00559*
€ 0,00894*
Lager 8670
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,00615*
€ 0,00908*
3 Tage
2880
200
€ 4,95*
ab € 0,00623*
€ 0,00922*
2 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,00632*
€ 0,00937*
7 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,00614*
€ 0,00951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00832*
€ 0,0099
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00794*
€ 0,00945
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00615*
€ 0,00732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.