Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 A 5,3 A2 KP Scheibe, ohne Fase, 5,3x10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00125_A_AK.JPG
D00125_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 A 5,3 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 A 5,3 A2 KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 5,3 x10 x1 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.30 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 140 HV Norm: DIN 125 Innendurchmesser d: 5,3 mm Außendurchmesser Ring D: 10 mm Stärke s: 1 mm Grundfarbe: naturfarben Typ: A EAN: 4043952050392
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
10 mm
Durchmesser:
5.30
EAN:
4043952050392
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser d:
5,3 mm
Norm:
DIN 125
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
1 mm
Typ:
A
Werkstoff:
A 2 140 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.