| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN125 B 10,5 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN125 B 10,5 EAN/GTIN: 4043952046937 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 10,5 x 20 x2 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.50 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl 140 HV Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.50 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 125 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, din 125 form b, din 125, stahlscheiben unterlegscheiben, 501DIN125 B 10,5, DIN125 B 10,5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0172* | € 0,0246* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0186* | € 0,0251* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0191* | € 0,0258* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0188* | € 0,0262* | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0234* | € 0,0312* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|