| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN125 B 13 A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN125 B 13 A2 EAN/GTIN: 4043952050590 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 13.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 140 HV Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13.00 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 125 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, scheibe din 125 b13, din 125, din 125 form b, 501DIN125 B 13 A2, DIN125 B 13 A2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0401* | € 0,0587* | | | | Lager 8670 | | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0435* | € 0,0598* | | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0449* | € 0,0614* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0433* | € 0,0616* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,49* | ab € 0,0454* | € 0,0656* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0435* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|