Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN126 17,5 GAL VZ Scheibe, gestanzt, gal. verzinkt, Stahl, 17,5x30 x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00126_AK.JPG
D00126_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN126 17,5 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN126 17,5 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952051627
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, gestanzt - Abmessung: 17,5 x 30 x3 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 17.50 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 126 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 100 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17.50
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
126
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
250
€ 4,30*
ab € 0,0589*
€ 0,0856*
Lager 8670
4500
250
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0864*
2 Tage
4550
250
€ 5,59*
ab € 0,0662*
€ 0,0896*
7 Tage
6500
250
€ 5,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0906*
7 Tage
6500
250
€ 7,99*
ab € 0,0688*
€ 0,0932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.