Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 A 8 A4 KP Federring, aufgebogen, Edelstahl, A 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00127_A_AK.JPG
D00127_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 A 8 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 A 8 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952054437
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 B
~DIN 127 A 4 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 8 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0899*
€ 0,1322*
Lager 8670
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0968*
€ 0,1348*
4 Tage
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,0982*
€ 0,1362*
7 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0978*
€ 0,1395*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1163*
€ 0,1613*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0968* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.