| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN127 B 14 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN127 B 14 EAN/GTIN: 4043952052365 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 14 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14.00 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 127 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0308* | € 0,0444* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,034* | € 0,0458* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0344* | € 0,0466* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0333* | € 0,0467* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0514* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0381* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|