Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 B 16 GAL VZ Federring, glatt, gal. verzinkt, Federstahl, B 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_B_AK.JPG
D00127_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 B 16 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 B 16 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952053201
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe, glatt - Abmessung: B 16 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3400
250
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0516*
Lager 8670
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0531*
2 Tage
1800
250
€ 5,49*
ab € 0,0386*
€ 0,0534*
1 Tag
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,0391*
€ 0,0542*
5 Tage
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.