Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 B 3 1.4310 Federring, glatt, rostfrei, B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_B_AK.JPG
D00127_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 B 3 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 B 3 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952054994
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 3 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00132*
€ 0,00209*
4 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,00162*
€ 0,00273*
7 Tage
2500
100
€ 7,99*
ab € 0,00183*
€ 0,00289*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,00184*
€ 0,00289*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00173*
€ 0,00305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00209*
€ 0,00249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00184*
€ 0,00219
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00172*
€ 0,00205
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00164*
€ 0,00195
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00132*
€ 0,00157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.