Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 B 48 Federring, glatt, Federstahl, B 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_B_AK.JPG
D00127_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 B 48
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 B 48
EAN/GTIN:
     4043952052495
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 48 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 48.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127 - b 48, federring ohne norm, din 127 b, 501DIN127 B 48, DIN127 B 48
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,2285*
€ 1,714*
Lager 8670
175
25
€ 4,90*
ab € 1,3325*
€ 1,7525*
4 Tage
225
25
€ 4,95*
ab € 1,3464*
€ 1,7664*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 1,369*
€ 1,799*
6 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 1,3445*
€ 1,8244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7525*
€ 2,08548
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6325*
€ 1,94268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5825*
€ 1,88318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4925*
€ 1,77608
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3325*
€ 1,58568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.