| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN127 B 5 1.4310 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN127 B 5 1.4310 KP EAN/GTIN: 4043952055168 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 5 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 127 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 1.4310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 127, Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, Federring ohne Norm, din 127 b5, federring ohne norm, din 127 b, 501DIN127 B 5 1.4310 KP, DIN127 B 5 1.4310 KP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00664* | € 0,01079* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,00714* | € 0,01094* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,00744* | € 0,01139* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,00714* | € 0,01153* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,00854* | € 0,013* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00714* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,094* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|