| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN128 A 10 FEUER VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN128 A 10 FEUER VZ EAN/GTIN: 4043952056301 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Form A | Normart: | DIN | Normnummer: | 128 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0476* | € 0,0642* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,0646* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0515* | € 0,0674* | | | | | 23 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0551* | € 0,0727* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0608* | € 0,0763* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,051* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|