Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 A 20 A4 Federring, gewölbt, Edelstahl, A 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00128_A_AK.JPG
D00128_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 A 20 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 A 20 A4
EAN/GTIN:
     4043952056547
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3067*
€ 0,4252*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,3411*
€ 0,4511*
6 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,335*
€ 0,4549*
6 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,3562*
€ 0,4662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.