Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN137 A 2 Federscheibe, gewölbt, Federstahl, A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00137_A_AK.JPG
D00137_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN137 A 2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN137 A 2
EAN/GTIN:
     4043952056981
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Edelstahlscheibe DIN 137 A
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben, gewölbt - Abmessung: A 2 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 137 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
137
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00204*
€ 0,00298*
5 Tage
31000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00223*
€ 0,00341*
2 Tage
26600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00243*
€ 0,00355*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00233*
€ 0,0037*
7 Tage
38000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00254*
€ 0,0037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00298*
€ 0,00355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00278*
€ 0,00331
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00268*
€ 0,00319
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00243*
€ 0,00289
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00204*
€ 0,00243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.