Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1471 4X18 A1 1.4305 Kegelkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 4x18


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01471_AK.JPG
D01471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1471 4X18 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1471 4X18 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952356111
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 18.00 Normart: DIN Normnummer: 1471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
18.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,1855*
€ 0,2564*
Lager 8670
2100
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
4 Tage
3960
100
€ 4,95*
ab € 0,2026*
€ 0,2626*
1 Tag
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,2076*
€ 0,2676*
7 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,2023*
€ 0,2682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.