Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1471 5X40 Kegelkerbstift, Stahl, 5x40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01471_AK.JPG
D01471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1471 5X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1471 5X40
EAN/GTIN:
     4043952354971
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 1471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1392*
€ 0,2018*
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
1440
100
€ 4,95*
ab € 0,1606*
€ 0,2106*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,1631*
€ 0,2131*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1603*
€ 0,215*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.