Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1472 10X16 Paßkerbstift, Stahl, 10x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01472_AK.JPG
D01472_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1472 10X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1472 10X16
EAN/GTIN:
     4043952357873
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 16 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 1472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1472
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,4421*
€ 2,0004*
Lager 8670
125
25
€ 4,90*
ab € 1,555*
€ 2,035*
5 Tage
158
25
€ 4,95*
ab € 1,5796*
€ 2,0696*
7 Tage
175
25
€ 7,99*
ab € 1,602*
€ 2,082*
2 Tage
123
25
€ 5,59*
ab € 1,5963*
€ 2,1063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.