Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1472 4X12 Paßkerbstift, Stahl, 4x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01472_AK.JPG
D01472_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1472 4X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1472 4X12
EAN/GTIN:
     4043952357071
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 12 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 1472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1472
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5000
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
4 Tage
5205
100
€ 4,30*
ab € 0,0967*
€ 0,1412*
4 Tage
6300
100
€ 5,49*
ab € 0,1061*
€ 0,1461*
1 Tag
4900
100
€ 5,59*
ab € 0,1078*
€ 0,1488*
7 Tage
7000
100
€ 5,99*
ab € 0,1058*
€ 0,1511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.