Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 10X16 Zylinderkerbstift, Stahl, 10x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 10X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 10X16
EAN/GTIN:
     4043952360330
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 16 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1150
25
€ 4,30*
ab € 1,4421*
€ 1,9704*
Lager 8670
1225
25
€ 4,90*
ab € 1,555*
€ 1,995*
7 Tage
1625
25
€ 7,99*
ab € 1,592*
€ 2,042*
2 Tage
1138
25
€ 5,59*
ab € 1,6063*
€ 2,0563*
7 Tage
1625
25
€ 5,99*
ab € 1,5617*
€ 2,0578*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 49,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.