Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1475 6X50 Knebelkerbstift, Stahl, 6x50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01475_AK.JPG
D01475_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1475 6X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1475 6X50
EAN/GTIN:
     4043952364321
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 1475 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1475
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
1000
€ 6,90*
ab € 0,2199*
€ 0,28*
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2089*
€ 0,2913*
Lager 8670
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
3 Tage
2160
100
€ 4,95*
ab € 0,2283*
€ 0,2983*
2 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,232*
€ 0,302*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.