Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1476 3X5 AL Halbrundkerbnagel, Aluminium, 3x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01476_AK.JPG
D01476_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1476 3X5 AL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1476 3X5 AL
EAN/GTIN:
     4043952366349
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 5 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 1476 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Aluminium Außendurchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1476
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,0219*
1 Tag
10150
500
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,023*
6 Tage
14500
500
€ 5,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0233*
6 Tage
14500
500
€ 7,99*
ab € 0,0173*
€ 0,024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.