Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 10X45 1.4310 Spannstift, schwere Ausführ., rostfrei, Federstahl, 10x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 10X45 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 10X45 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952377888
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 45 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 0,2547*
€ 0,3899*
Lager 8670
320
10
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3925*
2 Tage
315
10
€ 5,59*
ab € 0,2831*
€ 0,4131*
6 Tage
450
10
€ 5,99*
ab € 0,2781*
€ 0,4163*
8 Tage
450
10
€ 7,99*
ab € 0,2955*
€ 0,4255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.