Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 28X160 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 28x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 28X160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 28X160
EAN/GTIN:
     4043952372661
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 28 x 160 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 13,8401*
€ 19,8501*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 20,0247*
€ 20,0247*
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 20,25*
5 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 15,1502*
€ 20,5002*
7 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 16,15*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.