| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN1481 3,5X14 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN1481 3,5X14 KP EAN/GTIN: 4043952373828 |
| |
|
| | |
| DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 3,5 x 14 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.50 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 14.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 1481 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstifte ohne norm, DIN1481 3,5X14 KP, 501DIN1481 3,5X14 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,00766* | € 0,01126* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,019* | € 0,0289* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0205* | € 0,0306* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0222* | € 0,032* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0253* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|