Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 3,5X24 1.4310 Spannstift, schwere Ausführ., rostfrei, Federstahl, 3,5x24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 3,5X24 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 3,5X24 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952376720
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 3,5 x 24 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 24.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
24.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0298*
€ 0,0455*
3 Tage
990
100
€ 5,49*
ab € 0,0328*
€ 0,0472*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0333*
€ 0,0478*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0326*
€ 0,0483*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0547*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.