Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 4,5X24 1.4310 Spannstift, schwere Ausführ., rostfrei, Federstahl, 4,5x24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 4,5X24 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 4,5X24 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952377062
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 4,5 x 24 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 24.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
24.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
400
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0893*
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0609*
€ 0,0909*
3 Tage
540
100
€ 5,49*
ab € 0,0669*
€ 0,094*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,0679*
€ 0,0954*
5 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,0666*
€ 0,0965*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.