| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN1481 5X24 1.4310 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN1481 5X24 1.4310 EAN/GTIN: 4043952377246 |
| |
|
| | |
| DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 24.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 24.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 1481 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 1.4310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannhülse din 1481 a2, spannstifte ohne norm, 501DIN1481 5X24 1.4310, DIN1481 5X24 1.4310 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0595* | € 0,0909* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0634* | € 0,0914* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0664* | € 0,0954* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0648* | € 0,0956* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,0693* | € 0,0996* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0634* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 4,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|