Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN186 BM 6X50 4.6 Hammerschraube m.Vierkant, m. Sechskantmutter, B, BM 6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00186_AK.JPG
D00186_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN186 BM 6X50 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN186 BM 6X50 4.6
EAN/GTIN:
     4043952058732
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 6 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form B Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 186 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form B
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
186
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,8042*
€ 1,1032*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,12*
2 Tage
540
50
€ 4,95*
ab € 0,8806*
€ 1,1406*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,8954*
€ 1,1554*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,8794*
€ 1,1753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.