Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M10 GAL VZ GT Flügelmutter, gal. verzinkt, Temperguß, M 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M10 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M10 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952063811
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter (ohne norm), DIN315 M10 GAL VZ GT, 501DIN315 M10 GAL VZ GT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1740
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2812*
€ 0,3881*
Lager 8670
1600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,304*
€ 0,394*
4 Tage
2070
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3076*
€ 0,3976*
1 Tag
1680
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3127*
€ 0,4027*
5 Tage
2300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3352*
€ 0,4451*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.