Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M12 A2 Flügelmutter, Edelstahl, M 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M12 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M12 A2
EAN/GTIN:
     4043952064054
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 2 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,1437*
€ 1,5837*
4 Tage
50
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2109*
€ 1,7753*
Lager 8670
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3075*
€ 1,8075*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,428*
€ 2,0104*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5793*
€ 2,1393*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,8075*
€ 2,15093
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7775*
€ 2,11523
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6275*
€ 1,93673
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,5575*
€ 1,85343
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,3075*
€ 1,55593
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.