Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M12 A4 Flügelmutter, Edelstahl, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M12 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M12 A4
EAN/GTIN:
     4043952064108
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 4 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,5867*
€ 2,2947*
Lager 8670
150
10
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,34*
6 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 1,6993*
€ 2,3595*
3 Tage
144
10
€ 4,95*
ab € 1,7503*
€ 2,3703*
2 Tage
112
10
€ 5,59*
ab € 1,7789*
€ 2,3989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.