Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M12 GAL VZ GT Flügelmutter, gal. verzinkt, Temperguß, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M12 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M12 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952063828
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter din 315 d m12, flügelmutter (ohne norm), DIN315 M12 GAL VZ GT, 501DIN315 M12 GAL VZ GT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
112
50
€ 4,30*
ab € 0,5292*
€ 0,7416*
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7625*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,579*
€ 0,7862*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6101*
€ 0,7901*
3 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 0,5689*
€ 0,831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.