Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M12 MS Flügelmutter, Messing, M 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M12 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M12 MS
EAN/GTIN:
     4043952063934
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
DIN 315 Messing Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter (ohne norm), 501DIN315 M12 MS, DIN315 M12 MS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,151*
€ 1,5111*
Lager 8670
650
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,2325*
€ 1,5425*
4 Tage
810
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,56*
1 Tag
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2714*
€ 1,5914*
5 Tage
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2522*
€ 1,6093*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4425*
€ 1,71658
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3925*
€ 1,65708
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,2325*
€ 1,46668
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 77,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.