Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M14 GAL VZ GT Flügelmutter, gal. verzinkt, Temperguß, M 14


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M14 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M14 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952063835
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 14 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter (ohne norm), 501DIN315 M14 GAL VZ GT, DIN315 M14 GAL VZ GT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9087*
€ 1,2242*
Lager 8670
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,2525*
2 Tage
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,012*
€ 1,282*
7 Tage
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9839*
€ 1,283*
3 Tage
405
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,0281*
€ 1,3612*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,2225*
€ 1,45478
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1025*
€ 1,31198
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 62,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.