Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M14 GT Flügelmutter, Temperguß, M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M14 GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M14 GT
EAN/GTIN:
     4043952063736
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
DIN 315 Temperguss Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 14 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter (ohne norm), DIN315 M14 GT, 501DIN315 M14 GT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,859*
€ 1,1814*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8158*
€ 1,1853*
Lager 8670
200
50
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2125*
2 Tage
140
50
€ 5,59*
ab € 0,9565*
€ 1,2365*
7 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 0,9395*
€ 1,2472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2125*
€ 1,44288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1825*
€ 1,40718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.