Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M16 A4 Flügelmutter, Edelstahl, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M16 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M16 A4
EAN/GTIN:
     4043952064115
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 4 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
10
€ 4,30*
ab € 1,7863*
€ 2,556*
Lager 8670
30
10
€ 4,90*
ab € 1,9341*
€ 2,6041*
6 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,9014*
€ 2,6377*
3 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 1,9583*
€ 2,6383*
2 Tage
21
10
€ 5,59*
ab € 1,9905*
€ 2,6805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6041*
€ 3,09888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5841*
€ 3,07508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4741*
€ 2,94418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3441*
€ 2,78948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2741*
€ 2,70618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9341*
€ 2,30158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,041* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.