Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN316 M4X30 GAL VZ GT Flügelschraube, gal. verzinkt, Temperguss, M 4x30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00316_AK.JPG
D00316_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN316 M4X30 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN316 M4X30 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952064733
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Flügelschraube ohne Norm
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 316 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
316
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 316, DIN316 M4X30 GAL VZ GT, 501DIN316 M4X30 GAL VZ GT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2883*
€ 0,3957*
Lager 8670
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,41*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3206*
€ 0,4206*
7 Tage
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3149*
€ 0,4242*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3893*
€ 0,5093*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.