Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3567 A 49 Rohrschelle, Form A, grundiert, Stahl, A 49 / NW 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03567_AK.JPG
D03567_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3567 A 49
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3567 A 49
EAN/GTIN:
     4043952395868
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 49 / NW 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 49.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 3567 Oberfläche: grundiert Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
49.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
3567
Oberfläche:
grundiert
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, 501DIN3567 A 49, DIN3567 A 49
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,889*
€ 1,2233*
Lager 8670
150
50
€ 4,90*
ab € 0,9575*
€ 1,2375*
4 Tage
135
50
€ 4,95*
ab € 0,9736*
€ 1,2536*
2 Tage
105
50
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,27*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,9723*
€ 1,291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1375*
€ 1,35363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.