Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN427 M3X8 A1 1.4305 Schaftschraube, m. Kegelkuppe u. Schlitz, rostfrei, M 3x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00427_AK.JPG
D00427_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN427 M3X8 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN427 M3X8 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952069516
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 A 1 Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 427 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
427
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
100
€ 5,49*
ab € 0,0946*
€ 0,1366*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1007*
€ 0,1464*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,11*
€ 0,1564*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1575*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1313*
€ 0,1793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.