| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN427 M6X20 14 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN427 M6X20 14 H EAN/GTIN: 4043952068649 |
| |
|
| | |
| DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 427 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 20.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 427 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2342, ISO 2342 Schaftschraube, Schaftschraube DIN 427, Schaftschraube DIN EN ISO 2342, Schaftschraube ISO 2342, Schraube DIN 427, Schaftschraube, reyher din 427 14h 4x20, schaftschraube m6, schaftschraube, DIN427 M6X20 14 H, 501DIN427 M6X20 14 H |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1137* | € 0,1557* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,175* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1199* | € 0,1753* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1347* | € 0,1847* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1322* | € 0,1862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|