Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN427 M8X25 14 H Schaftschraube, mit Kegelkuppe und Schlitz, M 8x25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00427_AK.JPG
D00427_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN427 M8X25 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN427 M8X25 14 H
EAN/GTIN:
     4043952068748
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 427 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
427
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1801*
€ 0,2507*
4 Tage
720
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1967*
€ 0,2567*
Lager 8670
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1999*
€ 0,2599*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1944*
€ 0,2601*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.