Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN427 M8X40 14 H Schaftschraube, mit Kegelkuppe und Schlitz, M 8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00427_AK.JPG
D00427_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN427 M8X40 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN427 M8X40 14 H
EAN/GTIN:
     4043952068779
Suchbegriffe:
DIN427 M8X40 14 H
501DIN427 M8X40 14 H
DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 427 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
427
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,3366*
€ 0,467*
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
4 Tage
1350
100
€ 4,95*
ab € 0,3685*
€ 0,4785*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,3747*
€ 0,4847*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,3643*
€ 0,4851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.