| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN433 13 GAL VZ KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN433 13 GAL VZ KP EAN/GTIN: 4043952071250 |
| |
|
| | |
| DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 13 x20 x2 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 13.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 433 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 140 HV Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 433 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, din 433, 501DIN433 13 GAL VZ KP, DIN433 13 GAL VZ KP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0549* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0367* | € 0,056* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0403* | € 0,0579* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0411* | € 0,0587* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,05* | € 0,0713* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,038* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|