Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M10X1 A4 Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M10X1 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M10X1 A4
EAN/GTIN:
     4043952075685
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439 A 4 Form B Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 10 x 1 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form B - Fein Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Gewindedurchmesser metrisch: 10 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Feingewinde Gewindesteigung: 1 EAN: 4043952075685
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952075685
Form:
Form B - Fein
Gewindedurchmesser metrisch:
10
Gewindesteigung:
1
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, 501DIN439 B M10X1 A4, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, DIN439 B M10X1 A4, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,0558*
€ 0,0855*
7 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 0,0604*
€ 0,0898*
2 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,0623*
€ 0,0898*
Lager 8670
650
50
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0918*
3 Tage
585
50
€ 5,49*
ab € 0,0634*
€ 0,0961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.