Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M14X1,5 A2 Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 14x1,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M14X1,5 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M14X1,5 A2
EAN/GTIN:
     4043952075388
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439 A 2 Form B Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 14 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Form B - Fein Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Gewindesteigung: 1,5 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Feingewinde Gewindedurchmesser metrisch: 14 EAN: 4043952075388
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
14.00
EAN:
4043952075388
Form:
Form B - Fein
Gewindedurchmesser metrisch:
14
Gewindesteigung:
1,5
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, DIN 439 B, 501DIN439 B M14X1,5 A2, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, DIN439 B M14X1,5 A2, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1575
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0898*
€ 0,1305*
5 Tage
1725
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0872*
€ 0,1345*
2 Tage
1540
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,097*
€ 0,1409*
7 Tage
2200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0942*
€ 0,141*
3 Tage
1980
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0989*
€ 0,1508*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0898* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 3,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.